Weidmüller - WKS 2/4 - Rails-accessoires (PT19) Connecteur transversal (bloc de jonction), Vi - 1936160000

WEIDMÜLLER
CopieCopie
Weidmüller - WKS 2/4 - Rails-accessoires (PT19) Connecteur transversal (bloc de jonction), Vi

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • modèle - connecteur transversal

  • courant assigné In - 41 A

  • nombre de bornes reliées - 4

  • isolé - Oui

  • dimension de trame - 7.9 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4032248605880

Réf. Sonepar

00097860588

Réf. Fournisseur

1936160000

Marque

Weidmüller

modèle:

connecteur transversal

courant assigné In:

41 A

nombre de bornes reliées:

4

isolé:

Oui

dimension de trame:

7.9 mm

mode de pose:

filetable

couleur:

orange

finition antidéflagrante 'Ex e':

Non

avec protection contre les contacts accidentels:

Oui

pays de fabrication:

ALLEMAGNE REPUBLIQUE FEDERALE

Connecteur transversal (bloc de jonction), Vissé, Orange, 41 A, Nombre de pôles: 4, Pas en mm: 7.90, Isolé: Oui, Largeur: 29.9 mm

Un produit Weidmüller

Découvrez toute la gamme Weidmüller