Weidmüller - WLAN Point d?accès / Bridge / Client, Fast roaming, 1xRJ45, T - 2536650000

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
largeur - 58 mm
hauteur - 115 mm
profondeur - 70 mm
indice de protection (IP) - IP30
montage mural - Non
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4050118548662
Réf. Sonepar
00097854866
Réf. Fournisseur
2536650000
Marque
Weidmüller
largeur:
58 mm
hauteur:
115 mm
profondeur:
70 mm
indice de protection (IP):
IP30
montage mural:
Non
adapté à un montage au plafond:
Non
Les Atouts de l'article:
WIFI technologie MIMO (300 Mbit/s max), version Europe, DFS en bande 5Ghz, température de fonctionnement -40…75°C
Quelques mots du fabricant :
En tant qu’experts de grande expérience, nous soutenons nos clients et partenaires dans le monde entier, avec des produits, des solutions et des services destinés au milieu industriel de l’énergie, des signaux et des données.
Un produit Weidmüller
Découvrez toute la gamme Weidmüller


