Weidmüller - WQB 7 WTL 6/4 FF - Rails-accessoires (PT19) - 2550770000

CopieCopie
Weidmüller - WQB 7 WTL 6/4 FF - Rails-accessoires (PT19)

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • modèle - connecteur transversal

  • courant assigné In - 41 A

  • nombre de bornes reliées - 7

  • isolé - Oui

  • dimension de trame - 11.1 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4050118560633

Réf. Sonepar

00097856063

Réf. Fournisseur

2550770000

Marque

Weidmüller

modèle:

connecteur transversal

courant assigné In:

41 A

nombre de bornes reliées:

7

isolé:

Oui

dimension de trame:

11.1 mm

mode de pose:

filetable

couleur:

orange

finition antidéflagrante 'Ex e':

Non

avec protection contre les contacts accidentels:

Oui

Rails-accessoires (PT19)

Les Atouts de l'article:

Connecteur transversal pour passage de blocs de jonction de distribution de potentiel ou transmission de signaux.

Quelques mots du fabricant :

En tant qu’experts de grande expérience, nous soutenons nos clients et partenaires dans le monde entier, avec des produits, des solutions et des services destinés au milieu industriel de l’énergie, des signaux et des données.

Weidmüller

Un produit Weidmüller

Découvrez toute la gamme Weidmüller