Weidmüller - WQB WPD X08-09/2 - Rails-accessoires (PT19) - 1561900000

WEIDMÜLLER
CopieCopie
Weidmüller - WQB WPD X08-09/2 - Rails-accessoires (PT19)

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • modèle - connecteur transversal

  • courant assigné In - 353 A

  • nombre de bornes reliées - 2

  • isolé - Oui

  • dimension de trame - 51.1 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4050118367096

Réf. Sonepar

00097836709

Réf. Fournisseur

1561900000

Marque

Weidmüller

modèle:

connecteur transversal

courant assigné In:

353 A

nombre de bornes reliées:

2

isolé:

Oui

dimension de trame:

51.1 mm

mode de pose:

enfichable

couleur:

gris

finition antidéflagrante 'Ex e':

Non

avec protection contre les contacts accidentels:

Oui

pays de fabrication:

CHINE

Rails-accessoires (PT19)

Les Atouts de l'article:

Connecteur transversal pour passage de blocs de jonction de distribution de potentiel ou transmission de signaux.

Quelques mots du fabricant :

En tant qu’experts de grande expérience, nous soutenons nos clients et partenaires dans le monde entier, avec des produits, des solutions et des services destinés au milieu industriel de l’énergie, des signaux et des données.

Un produit Weidmüller

Découvrez toute la gamme Weidmüller