Weidmüller - WS 12/6 MC NE VI - Repérage de fils Repérage de blocs de jonction, violet, Pas e - 1773551689

WEIDMÜLLER
CopieCopie
Weidmüller - WS 12/6 MC NE VI - Repérage de fils Repérage de blocs de jonction, violet, Pas e

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • imprimé - sans

  • direction du codage - horizontal

  • dimension de trame - 6 mm

  • couleur - vert

  • sans halogène - Oui

Conditionnement

  • 600 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4032248143238

Réf. Sonepar

00097814323

Réf. Fournisseur

1773551689

Marque

Weidmüller

imprimé:

sans

direction du codage:

horizontal

dimension de trame:

6 mm

couleur:

vert

sans halogène:

Oui

pays de fabrication:

ALLEMAGNE

Borniers d'installation

Les Atouts de l'article:

Repères pour étiquetage. Les repères peuvent être étiquetés avec une imprimante ou un traceur grâce au logiciel correspondant.

Quelques mots du fabricant :

En tant qu’experts de grande expérience, nous soutenons nos clients et partenaires dans le monde entier, avec des produits, des solutions et des services destinés au milieu industriel de l’énergie, des signaux et des données.

Un produit Weidmüller

Découvrez toute la gamme Weidmüller