🚴‍♂️En raison du passage du Tour de France, des livraisons peuvent ponctuellement être perturbées sur certaines zones.

Page d'accueil

Weidmüller - WS 15/5 MC NE GE - Repérage de fils Repérage de blocs de jonction, jaune, Pas en - 1773571687

CopieCopie
Weidmüller - WS 15/5 MC NE GE - Repérage de fils Repérage de blocs de jonction, jaune, Pas en

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • imprimé - sans

  • direction du codage - horizontal

  • dimension de trame - 5 mm

  • couleur - jaune

  • sans halogène - Oui

Conditionnement

  • 480 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4032248142132

Réf. Sonepar

00097814213

Réf. Fournisseur

1773571687

Marque

Weidmüller

imprimé:

sans

direction du codage:

horizontal

dimension de trame:

5 mm

couleur:

jaune

sans halogène:

Oui

Borniers d'installation

Les Atouts de l'article:

Repères pour étiquetage. Les repères peuvent être étiquetés avec une imprimante ou un traceur grâce au logiciel correspondant.

Quelques mots du fabricant :

En tant qu’experts de grande expérience, nous soutenons nos clients et partenaires dans le monde entier, avec des produits, des solutions et des services destinés au milieu industriel de l’énergie, des signaux et des données.

Un produit Weidmüller

Découvrez toute la gamme Weidmüller