Weidmüller - WS 15/5 MC NE WS - Repérage de fils Repérage de blocs de jonction, blanc, Pas en - 1609880000

CopieCopie
Weidmüller - WS 15/5 MC NE WS - Repérage de fils Repérage de blocs de jonction, blanc, Pas en

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • imprimé - sans

  • direction du codage - horizontal et vertical

  • dimension de trame - 5 mm

  • couleur - blanc

  • sans halogène - Oui

Conditionnement

  • 480 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4008190203504

Réf. Sonepar

00097020350

Réf. Fournisseur

1609880000

Marque

Weidmüller

imprimé:

sans

direction du codage:

horizontal et vertical

dimension de trame:

5 mm

couleur:

blanc

sans halogène:

Oui

Borniers d'installation

Les Atouts de l'article:

Repères pour étiquetage. Les repères peuvent être étiquetés avec une imprimante ou un traceur grâce au logiciel correspondant.

Quelques mots du fabricant :

En tant qu’experts de grande expérience, nous soutenons nos clients et partenaires dans le monde entier, avec des produits, des solutions et des services destinés au milieu industriel de l’énergie, des signaux et des données.

Un produit Weidmüller

Découvrez toute la gamme Weidmüller