Weidmüller - WS-A 8/16 MM WS - Repérage de fils Repérage de blocs de jonction, blanc, Caractè - 2619910000

WEIDMÜLLER
CopieCopie
Weidmüller - WS-A 8/16 MM WS - Repérage de fils Repérage de blocs de jonction, blanc, Caractè

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • imprimé - sans

  • dimension de trame - 16 mm

  • couleur - blanc

  • sans halogène - Oui

  • pays de fabrication - SUEDE

Conditionnement

  • 200 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4050118626179

Réf. Sonepar

00097003446

Réf. Fournisseur

2619910000

Marque

Weidmüller

imprimé:

sans

dimension de trame:

16 mm

couleur:

blanc

sans halogène:

Oui

pays de fabrication:

SUEDE

Matériels d'installation

Les Atouts de l'article:

Repères pour étiquetage. Les repères peuvent être étiquetés avec une imprimante ou un traceur grâce au logiciel correspondant.

Quelques mots du fabricant :

En tant qu’experts de grande expérience, nous soutenons nos clients et partenaires dans le monde entier, avec des produits, des solutions et des services destinés au milieu industriel de l’énergie, des signaux et des données.

Un produit Weidmüller

Découvrez toute la gamme Weidmüller