Weidmüller - Y-INTERFACE BLL - Connecteurs STV, RSV / autres - 8000075197

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
tension assignée (Ue) - 230 V
finition raccordement électrique, côté champ - raccordement par borne à ficher
finition raccordement électrique, côté commande - fiche
profondeur - 16.4 mm
largeur - 15.2 mm
Conditionnement
16 unité(s)
Produit non retournable
EAN
8430243428422
Réf. Sonepar
00097342842
Réf. Fournisseur
8000075197
Marque
Weidmüller
tension assignée (Ue):
230 V
finition raccordement électrique, côté champ:
raccordement par borne à ficher
finition raccordement électrique, côté commande:
fiche
profondeur:
16.4 mm
largeur:
15.2 mm
hauteur:
38.4 mm
pays de fabrication:
ESPAGNE
Les Atouts de l'article:
Module de transfert comme interface avec des terminaux et des connecteurs.
Quelques mots du fabricant :
En tant qu’experts de grande expérience, nous soutenons nos clients et partenaires dans le monde entier, avec des produits, des solutions et des services destinés au milieu industriel de l’énergie, des signaux et des données.
Un produit Weidmüller
Découvrez toute la gamme Weidmüller


