Weidmüller - ZQV 35N-16 - Série-A Bloc de jonction universel - 2562660000

CopieCopie
Weidmüller - ZQV 35N-16 - Série-A Bloc de jonction universel

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • modèle - connecteur transversal

  • courant assigné In - 76 A

  • nombre de bornes reliées - 2

  • isolé - Oui

  • dimension de trame - 17.8 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4050118571264

Réf. Sonepar

00097857126

Réf. Fournisseur

2562660000

Marque

Weidmüller

modèle:

connecteur transversal

courant assigné In:

76 A

nombre de bornes reliées:

2

isolé:

Oui

dimension de trame:

17.8 mm

mode de pose:

enfichable

couleur:

orange

finition antidéflagrante 'Ex e':

Non

avec protection contre les contacts accidentels:

Oui

Série-A Bloc de jonction universel

Les Atouts de l'article:

Connecteur transversal pour passage de blocs de jonction de distribution de potentiel ou transmission de signaux.

Quelques mots du fabricant :

En tant qu’experts de grande expérience, nous soutenons nos clients et partenaires dans le monde entier, avec des produits, des solutions et des services destinés au milieu industriel de l’énergie, des signaux et des données.

Un produit Weidmüller

Découvrez toute la gamme Weidmüller