Weidmüller - ZW 25 RS OR 1665 Boitiers électronique (vides) - 2062750000

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
largeur - 25 mm
hauteur - 33.5 mm
indice de protection (IP) - IP20
couleur - autre
numéro RAL - 2000
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4008190217815
Réf. Sonepar
00097021781
Réf. Fournisseur
2062750000
Marque
Weidmüller
largeur:
25 mm
hauteur:
33.5 mm
indice de protection (IP):
IP20
couleur:
autre
numéro RAL:
2000
Les Atouts de l'article:
Boîtiers vides pour l'électronique, RS 70 Orange, Largeur: 25
Quelques mots du fabricant :
En tant qu’experts de grande expérience, nous soutenons nos clients et partenaires dans le monde entier, avec des produits, des solutions et des services destinés au milieu industriel de l’énergie, des signaux et des données.
Un produit Weidmüller
Découvrez toute la gamme Weidmüller


