Non retournable

WERMA - Ampoule à incandescence 15W BA15D 230V - 95582638

WERMA SARL
CopieCopie
WERMA - Ampoule à incandescence 15W BA15D 230V

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • puissance de la source lumineuse - 15 W

  • Culot - autre

  • tension de lampe - 230...230 V

  • diamètre - 22 mm

  • longueur totale - 48 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4049787009307

Réf. Sonepar

04541700930

Réf. Fournisseur

95582638

Marque

WERMA

puissance de la source lumineuse:

15 W

Culot:

autre

tension de lampe:

230...230 V

diamètre:

22 mm

longueur totale:

48 mm

pays de fabrication:

CHINE

Ampoule à incandescence 15W BA15D 230V / Lampe à incandescence

Quelques mots du fabricant :

Avec nos produits et nos solutions, nous contribuons à rendre les environnements de travail sûrs et efficaces. Depuis des années, nous définissons sans cesse les normes mondiales en matière de signalisation moderne et proposons des solutions intelligentes qui s'intègrent facilement et rapidement. Cela permet non seulement d'optimiser durablement les processus dans l'industrie et la logistique, mais aussi d'économiser du temps et de l'argent. C'est ce que nous entendons par « Leading signals. Smart solutions

Un produit WERMA

Découvrez toute la gamme WERMA