WERMA - Ampoule à incandescence 5W BA15D 115V - 95584057

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
puissance de la source lumineuse - 5 W
Culot - autre
tension de lampe - 115...115 V
diamètre - 16 mm
longueur totale - 42 mm
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4049787009215
Réf. Sonepar
04541700921
Réf. Fournisseur
95584057
Marque
WERMA
puissance de la source lumineuse:
5 W
Culot:
autre
tension de lampe:
115...115 V
diamètre:
16 mm
longueur totale:
42 mm
pays de fabrication:
CHINE
Ampoule à incandescence 5W BA15D 115V / Lampe à incandescence
Quelques mots du fabricant :
Avec nos produits et nos solutions, nous contribuons à rendre les environnements de travail sûrs et efficaces. Depuis des années, nous définissons sans cesse les normes mondiales en matière de signalisation moderne et proposons des solutions intelligentes qui s'intègrent facilement et rapidement. Cela permet non seulement d'optimiser durablement les processus dans l'industrie et la logistique, mais aussi d'économiser du temps et de l'argent. C'est ce que nous entendons par « Leading signals. Smart solutions
Quelques mots du fabricant :
Avec nos produits et nos solutions, nous contribuons à rendre les environnements de travail sûrs et efficaces. Depuis des années, nous définissons sans cesse les normes mondiales en matière de signalisation moderne et proposons des solutions intelligentes qui s'intègrent facilement et rapidement. Cela permet non seulement d'optimiser durablement les processus dans l'industrie et la logistique, mais aussi d'économiser du temps et de l'argent. C'est ce que nous entendons par « Leading signals. Smart solutions
NoticePDF
Un produit WERMA
Découvrez toute la gamme WERMA


