WERMA - Ampoule à incandescence 7W BA15D 115V - 95501537

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
puissance de la source lumineuse - 7 W
Culot - autre
tension de lampe - 115...115 V
diamètre - 16 mm
longueur totale - 54 mm
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4049787009390
Réf. Sonepar
04541700939
Réf. Fournisseur
95501537
Marque
WERMA
puissance de la source lumineuse:
7 W
Culot:
autre
tension de lampe:
115...115 V
diamètre:
16 mm
longueur totale:
54 mm
Un produit WERMA
Découvrez toute la gamme WERMA


