WERMA - Ampoule à incandescence 7W BA15D 230V - 95501538

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
puissance de la source lumineuse - 7 W
Culot - autre
modèle - clair
tension de lampe - 230...230 V
diamètre - 16 mm
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4049787009383
Réf. Sonepar
04541700938
Réf. Fournisseur
95501538
Marque
WERMA
puissance de la source lumineuse:
7 W
Culot:
autre
modèle:
clair
tension de lampe:
230...230 V
diamètre:
16 mm
longueur totale:
54 mm
pays de fabrication:
CHINE
Ampoule à incandescence 7W BA15D 230V / Lampe à incandescence
Quelques mots du fabricant :
Avec nos produits et nos solutions, nous contribuons à rendre les environnements de travail sûrs et efficaces. Depuis des années, nous définissons sans cesse les normes mondiales en matière de signalisation moderne et proposons des solutions intelligentes qui s'intègrent facilement et rapidement. Cela permet non seulement d'optimiser durablement les processus dans l'industrie et la logistique, mais aussi d'économiser du temps et de l'argent. C'est ce que nous entendons par « Leading signals. Smart solutions
Quelques mots du fabricant :
Avec nos produits et nos solutions, nous contribuons à rendre les environnements de travail sûrs et efficaces. Depuis des années, nous définissons sans cesse les normes mondiales en matière de signalisation moderne et proposons des solutions intelligentes qui s'intègrent facilement et rapidement. Cela permet non seulement d'optimiser durablement les processus dans l'industrie et la logistique, mais aussi d'économiser du temps et de l'argent. C'est ce que nous entendons par « Leading signals. Smart solutions
Un produit WERMA
Découvrez toute la gamme WERMA


