Non retournable

WERMA - Ampoule à incandescence 7W BA15D 48V - 95501536

WERMA SARL
CopieCopie
WERMA - Ampoule à incandescence 7W BA15D 48V

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • puissance de la source lumineuse - 7 W

  • Culot - autre

  • tension de lampe - 48...48 V

  • diamètre - 16 mm

  • longueur totale - 54 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4049787009406

Réf. Sonepar

04541700940

Réf. Fournisseur

95501536

Marque

WERMA

puissance de la source lumineuse:

7 W

Culot:

autre

tension de lampe:

48...48 V

diamètre:

16 mm

longueur totale:

54 mm

pays de fabrication:

CHINE

Ampoule à incandescence 7W BA15D 48V / Lampe à incandescence

Quelques mots du fabricant :

Avec nos produits et nos solutions, nous contribuons à rendre les environnements de travail sûrs et efficaces. Depuis des années, nous définissons sans cesse les normes mondiales en matière de signalisation moderne et proposons des solutions intelligentes qui s'intègrent facilement et rapidement. Cela permet non seulement d'optimiser durablement les processus dans l'industrie et la logistique, mais aussi d'économiser du temps et de l'argent. C'est ce que nous entendons par « Leading signals. Smart solutions

Un produit WERMA

Découvrez toute la gamme WERMA