Non retournable

WERMA - Ampoule LED 115VAC E27 Ø45x75 - 95605067

WERMA SARL
CopieCopie
WERMA - Ampoule LED 115VAC E27 Ø45x75

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • Culot - E27

  • tension nominale (Un) - 115...115 V

  • courant nominal - 35...35 mA

  • type de tension - AC

  • adapté à un ballast électronique - Non

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4049787042526

Réf. Sonepar

04541704252

Réf. Fournisseur

95605067

Marque

WERMA

Culot:

E27

tension nominale (Un):

115...115 V

courant nominal:

35...35 mA

type de tension:

AC

adapté à un ballast électronique:

Non

convient pour ballast magnétique:

Non

couleur:

blanc

variation par coupure de fin de phase:

Non

variation par coupure de début de phase:

Non

variation Touch and Dim:

Non

variation Zigbee:

Non

dimmable via Bluetooth:

Non

dimmable via Wi-Fi:

Non

pas de variation:

Oui

diamètre:

45 mm

avec détecteur de mouvement:

Non

Avec interrupteur crépusculaire:

Non

pays de fabrication:

CHINE

Ampoule LED 115VAC E27 Ø45x75 / Ampoule LED

Quelques mots du fabricant :

Avec nos produits et nos solutions, nous contribuons à rendre les environnements de travail sûrs et efficaces. Depuis des années, nous définissons sans cesse les normes mondiales en matière de signalisation moderne et proposons des solutions intelligentes qui s'intègrent facilement et rapidement. Cela permet non seulement d'optimiser durablement les processus dans l'industrie et la logistique, mais aussi d'économiser du temps et de l'argent. C'est ce que nous entendons par « Leading signals. Smart solutions

Un produit WERMA

Découvrez toute la gamme WERMA