Non retournable

WERMA - Ampoule LED 24VAC/DC Ø45x80 - 95605075

WERMA SARL
CopieCopie
WERMA - Ampoule LED 24VAC/DC Ø45x80

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • Culot - E27

  • tension nominale (Un) - 12...24 V

  • courant nominal - 250...250 mA

  • type de tension - AC/DC

  • adapté à un ballast électronique - Non

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4049787044483

Réf. Sonepar

04541704448

Réf. Fournisseur

95605075

Marque

WERMA

Culot:

E27

tension nominale (Un):

12...24 V

courant nominal:

250...250 mA

type de tension:

AC/DC

adapté à un ballast électronique:

Non

convient pour ballast magnétique:

Non

couleur:

blanc

variation par coupure de fin de phase:

Non

variation par coupure de début de phase:

Non

variation Touch and Dim:

Non

variation Zigbee:

Non

dimmable via Bluetooth:

Non

dimmable via Wi-Fi:

Non

pas de variation:

Oui

diamètre:

45 mm

avec détecteur de mouvement:

Non

Avec interrupteur crépusculaire:

Non

pays de fabrication:

CHINE

Ampoule LED 24VAC/DC Ø45x80 / Ampoule LED

Quelques mots du fabricant :

Avec nos produits et nos solutions, nous contribuons à rendre les environnements de travail sûrs et efficaces. Depuis des années, nous définissons sans cesse les normes mondiales en matière de signalisation moderne et proposons des solutions intelligentes qui s'intègrent facilement et rapidement. Cela permet non seulement d'optimiser durablement les processus dans l'industrie et la logistique, mais aussi d'économiser du temps et de l'argent. C'est ce que nous entendons par « Leading signals. Smart solutions

Un produit WERMA

Découvrez toute la gamme WERMA