WERMA - Ampoule LED - 24VAC/DC - Vert - 95620075

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
Culot - BA15d
désignation de la lampe - autre
tension nominale (Un) - 24...24 V
courant nominal - 45...45 mA
type de tension - AC/DC
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4049787008980
Réf. Sonepar
04541700898
Réf. Fournisseur
95620075
Marque
WERMA
Culot:
BA15d
désignation de la lampe:
autre
tension nominale (Un):
24...24 V
courant nominal:
45...45 mA
type de tension:
AC/DC
adapté à un ballast électronique:
Non
convient pour ballast magnétique:
Non
forme de la lampe:
autre
couleur:
vert
couleur du boîtier/corps:
noir
variation par coupure de fin de phase:
Non
variation par coupure de début de phase:
Non
variation Touch and Dim:
Non
variation Zigbee:
Non
dimmable via Bluetooth:
Non
dimmable via Wi-Fi:
Non
pas de variation:
Oui
diamètre:
29 mm
indice de protection (IP):
IP20
pays de fabrication:
ALLEMAGNE
Avec interrupteur crépusculaire:
Non
Quelques mots du fabricant :
Avec nos produits et nos solutions, nous contribuons à rendre les environnements de travail sûrs et efficaces. Depuis des années, nous définissons sans cesse les normes mondiales en matière de signalisation moderne et proposons des solutions intelligentes qui s'intègrent facilement et rapidement. Cela permet non seulement d'optimiser durablement les processus dans l'industrie et la logistique, mais aussi d'économiser du temps et de l'argent. C'est ce que nous entendons par « Leading signals. Smart solutions
Un produit WERMA
Découvrez toute la gamme WERMA


