WERMA - Ampoule LED - E27 230VAC - Vert - 95622068

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
Culot - E27
longueur - 65 mm
désignation de la lampe - autre
tension nominale (Un) - 230...230 V
courant nominal - 20...20 mA
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4049787008966
Réf. Sonepar
04541700896
Réf. Fournisseur
95622068
Marque
WERMA
Culot:
E27
longueur:
65 mm
désignation de la lampe:
autre
tension nominale (Un):
230...230 V
courant nominal:
20...20 mA
type de tension:
AC
adapté à un ballast électronique:
Non
convient pour ballast magnétique:
Non
intensité lumineuse:
44 cd
forme de la lampe:
sphère
finition verre/couvercle:
clair
couleur:
vert
variation par coupure de fin de phase:
Non
variation par coupure de début de phase:
Non
variation Touch and Dim:
Non
variation Zigbee:
Non
dimmable via Bluetooth:
Non
dimmable via Wi-Fi:
Non
pas de variation:
Oui
pays de fabrication:
REPUBLIQUE TCHEQUE
indice de protection (IP):
IP20
avec détecteur de mouvement:
Non
Avec interrupteur crépusculaire:
Non
Un produit WERMA
Découvrez toute la gamme WERMA


