WERMA - Ampoule LED - E27 24VAC/DC - Rouge - 95612075

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
Culot - E27
désignation de la lampe - autre
tension nominale (Un) - 24...24 V
courant nominal - 20...20 mA
type de tension - AC/DC
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4049787009017
Réf. Sonepar
04541700901
Réf. Fournisseur
95612075
Marque
WERMA
Culot:
E27
désignation de la lampe:
autre
tension nominale (Un):
24...24 V
courant nominal:
20...20 mA
type de tension:
AC/DC
adapté à un ballast électronique:
Non
convient pour ballast magnétique:
Non
intensité lumineuse:
56 cd
forme de la lampe:
autre
couleur:
rouge
variation par coupure de fin de phase:
Non
variation par coupure de début de phase:
Non
variation Touch and Dim:
Non
variation Zigbee:
Non
dimmable via Bluetooth:
Non
dimmable via Wi-Fi:
Non
pas de variation:
Oui
diamètre:
45 mm
indice de protection (IP):
IP20
pays de fabrication:
REPUBLIQUE TCHEQUE
Avec interrupteur crépusculaire:
Non
Un produit WERMA
Découvrez toute la gamme WERMA


