Non retournable

WERMA - Ampoule LED - E27 24VAC/DC - Vert - 95622075

WERMA SARL
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • Culot - E27

  • désignation de la lampe - autre

  • tension nominale (Un) - 24...24 V

  • courant nominal - 20...20 mA

  • type de tension - AC/DC

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4049787008959

Réf. Sonepar

04541700895

Réf. Fournisseur

95622075

Marque

WERMA

Culot:

E27

désignation de la lampe:

autre

tension nominale (Un):

24...24 V

courant nominal:

20...20 mA

type de tension:

AC/DC

adapté à un ballast électronique:

Non

convient pour ballast magnétique:

Non

intensité lumineuse:

44 cd

forme de la lampe:

autre

couleur:

vert

variation par coupure de fin de phase:

Non

variation par coupure de début de phase:

Non

variation Touch and Dim:

Non

variation Zigbee:

Non

dimmable via Bluetooth:

Non

dimmable via Wi-Fi:

Non

pas de variation:

Oui

diamètre:

45 mm

indice de protection (IP):

IP20

pays de fabrication:

REPUBLIQUE TCHEQUE

Avec interrupteur crépusculaire:

Non

Ampoule LED - E27 24VAC/DC - Vert / Ampoule DEL

Quelques mots du fabricant :

Avec nos produits et nos solutions, nous contribuons à rendre les environnements de travail sûrs et efficaces. Depuis des années, nous définissons sans cesse les normes mondiales en matière de signalisation moderne et proposons des solutions intelligentes qui s'intègrent facilement et rapidement. Cela permet non seulement d'optimiser durablement les processus dans l'industrie et la logistique, mais aussi d'économiser du temps et de l'argent. C'est ce que nous entendons par « Leading signals. Smart solutions

Un produit WERMA

Découvrez toute la gamme WERMA