Non retournable

WERMA - Andon - SmartBOX - 100-240VAC - 86000009

WERMA SARL
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • type de construction - plat

  • couleur - noir

  • impression symboles ISO - sans

  • imprimé - autre

  • forme - rectangulaire

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4049787040201

Réf. Sonepar

04541000009

Réf. Fournisseur

86000009

Marque

WERMA

type de construction:

plat

couleur:

noir

impression symboles ISO:

sans

imprimé:

autre

forme:

rectangulaire

signification de l'impression:

sans

gravable:

Non

largeur:

32 mm

hauteur:

160 mm

adapté à un contact à poussoir:

Non

adapté aux boutons-poussoirs lumineux:

Non

adapté à un voyant lumineux:

Non

adapté à un contact à poussoir champignon:

Non

adapté à une lampe de signalisation:

Oui

adapté à un commutateur-sélecteur:

Non

pays de fabrication:

CHINE

Andon - SmartBOX - 100-240VAC / solution de surveillance des machines

Quelques mots du fabricant :

Avec nos produits et nos solutions, nous contribuons à rendre les environnements de travail sûrs et efficaces. Depuis des années, nous définissons sans cesse les normes mondiales en matière de signalisation moderne et proposons des solutions intelligentes qui s'intègrent facilement et rapidement. Cela permet non seulement d'optimiser durablement les processus dans l'industrie et la logistique, mais aussi d'économiser du temps et de l'argent. C'est ce que nous entendons par « Leading signals. Smart solutions

Un produit WERMA

Découvrez toute la gamme WERMA