WERMA - AndonWirelessBOX 2 Boutons 868 MHz - 86000016

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
type de construction - plat
couleur - noir
impression symboles ISO - sans
imprimé - autre
forme - rectangulaire
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4049787048382
Réf. Sonepar
04541704838
Réf. Fournisseur
86000016
Marque
WERMA
type de construction:
plat
couleur:
noir
impression symboles ISO:
sans
imprimé:
autre
forme:
rectangulaire
signification de l'impression:
sans
gravable:
Non
largeur:
66 mm
hauteur:
35 mm
adapté à un contact à poussoir:
Non
adapté aux boutons-poussoirs lumineux:
Non
adapté à un voyant lumineux:
Non
adapté à un contact à poussoir champignon:
Non
adapté à une lampe de signalisation:
Oui
adapté à un commutateur-sélecteur:
Non
pays de fabrication:
CHINE
Quelques mots du fabricant :
Avec nos produits et nos solutions, nous contribuons à rendre les environnements de travail sûrs et efficaces. Depuis des années, nous définissons sans cesse les normes mondiales en matière de signalisation moderne et proposons des solutions intelligentes qui s'intègrent facilement et rapidement. Cela permet non seulement d'optimiser durablement les processus dans l'industrie et la logistique, mais aussi d'économiser du temps et de l'argent. C'est ce que nous entendons par « Leading signals. Smart solutions
Un produit WERMA
Découvrez toute la gamme WERMA


