🚴‍♂️En raison du passage du Tour de France, des livraisons peuvent ponctuellement être perturbées sur certaines zones.

Page d'accueil

WERMA - AndonWirelessBOX 5 Boutons 868 MHz - 86000018

WERMA SARL
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • type de construction - plat

  • couleur - noir

  • impression symboles ISO - sans

  • imprimé - autre

  • forme - rectangulaire

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4049787048405

Réf. Sonepar

04541704840

Réf. Fournisseur

86000018

Marque

WERMA

type de construction:

plat

couleur:

noir

impression symboles ISO:

sans

imprimé:

autre

forme:

rectangulaire

signification de l'impression:

sans

gravable:

Non

largeur:

66 mm

hauteur:

35 mm

adapté à un contact à poussoir:

Non

adapté aux boutons-poussoirs lumineux:

Non

adapté à un voyant lumineux:

Non

adapté à un contact à poussoir champignon:

Non

adapté à une lampe de signalisation:

Oui

adapté à un commutateur-sélecteur:

Non

AndonWirelessBOX 5 Boutons 868 MHz / solution de surveillance des machines

Un produit WERMA

Découvrez toute la gamme WERMA