Non retournable

WERMA - AndonWirelessSET - Vert-Rouge 2 Boutons 868MHz - 64900012

WERMA SARL
CopieCopie
WERMA - AndonWirelessSET - Vert-Rouge 2 Boutons 868MHz

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • nombre d'éléments de colonne de signalisation - 4

  • volume - 0 dB

  • fonction flash - Non

  • fonction lumière continue - Oui

  • fonction gyrophare - Non

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4049787049433

Réf. Sonepar

04541704943

Réf. Fournisseur

64900012

Marque

WERMA

nombre d'éléments de colonne de signalisation:

4

volume:

0 dB

fonction flash:

Non

fonction lumière continue:

Oui

fonction gyrophare:

Non

fonction acoustique:

Non

diamètre externe:

70 mm

couleur lumière 1:

vert

couleur lumière 2:

rouge

type de tension de fonctionnement:

AC

tension de fonctionnement CA 50 Hz:

230...230 V

tension de fonctionnement CA 60 Hz:

230...230 V

tension de fonctionnement CC:

230...230 V

pays de fabrication:

ALLEMAGNE

AndonWirelessSET - Vert-Rouge 2 Boutons 868MHz / Système d’appel manuel fonctionnant par radio, avec fonction d’acquittement, prêt à l’emploi.

Quelques mots du fabricant :

Avec nos produits et nos solutions, nous contribuons à rendre les environnements de travail sûrs et efficaces. Depuis des années, nous définissons sans cesse les normes mondiales en matière de signalisation moderne et proposons des solutions intelligentes qui s'intègrent facilement et rapidement. Cela permet non seulement d'optimiser durablement les processus dans l'industrie et la logistique, mais aussi d'économiser du temps et de l'argent. C'est ce que nous entendons par « Leading signals. Smart solutions

Un produit WERMA

Découvrez toute la gamme WERMA