En raison des incendies dans le Sud-Ouest, des retards de livraison sont susceptibles d’affecter la région. Nous vous prions de nous en excuser.

Page d'accueil

WERMA - Buzzer électronique 60dB - Série 107 - Son pulsé - 115-230VAC - Mont. encastré - 10701060

WERMA SARL
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • tension nominale - 230 V

  • volume - 60 dB

  • couleur du boîtier/corps - noir

  • type de tonalité - tonalité intermittente

  • mode de pose - encastré

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4049787049228

Réf. Sonepar

04541704922

Réf. Fournisseur

10701060

Marque

WERMA

tension nominale:

230 V

volume:

60 dB

couleur du boîtier/corps:

noir

type de tonalité:

tonalité intermittente

mode de pose:

encastré

type de courant:

AC

consommation d'électricité:

0.012 A

indice de protection (IP):

IP65

Degré de protection (NEMA):

4X

matériau du boîtier/corps:

plastique

classe de qualité matériau boîtier/corps:

autre

protection de la surface du boîtier:

autre

Buzzer électronique 60dB - Série 107 - Son pulsé - 115-230VAC - Mont. encastré / Buzzer encastrable - faible consommation - câblage simple

Un produit WERMA

Découvrez toute la gamme WERMA