WERMA - CleanSIGN - Colonne lumineuse monobloc - 85dB - 24VDC - Vert/Orange/Rouge - 69531055

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
nombre d'éléments de colonne de signalisation - 1
volume - 85 dB
indice de protection (IP) - autre
fonction flash - Non
fonction lumière continue - Oui
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4049787028636
Réf. Sonepar
04541702863
Réf. Fournisseur
69531055
Marque
WERMA
nombre d'éléments de colonne de signalisation:
1
volume:
85 dB
indice de protection (IP):
autre
fonction flash:
Non
fonction lumière continue:
Oui
fonction gyrophare:
Non
fonction acoustique:
Oui
diamètre externe:
77 mm
couleur lumière 1:
vert
couleur lumière 2:
jaune
couleur lumière 3:
rouge
type de tension de fonctionnement:
DC
tension de fonctionnement CA 50 Hz:
24...24 V
tension de fonctionnement CA 60 Hz:
24...24 V
tension de fonctionnement CC:
24...24 V
hauteur:
390 mm
largeur:
77 mm
profondeur:
77 mm
pays de fabrication:
ALLEMAGNE REPUBLIQUE FEDERALE
Un produit WERMA
Découvrez toute la gamme WERMA


