En raison des incendies dans le Sud-Ouest, des retards de livraison sont susceptibles d’affecter la région. Nous vous prions de nous en excuser.

Page d'accueil

WERMA - Combiné Feu EVS & Sirène 114dB - Série 144 - 230VAC - Rouge - Mural - 44411068

WERMA SARL
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • tension nominale (Un) - 230...230 V

  • type de courant - AC

  • couleur de calotte - rouge

  • type de signal acoustique - autre

  • volume - 114 dB

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4049787021613

Réf. Sonepar

04541702161

Réf. Fournisseur

44411068

Marque

WERMA

tension nominale (Un):

230...230 V

type de courant:

AC

couleur de calotte:

rouge

type de signal acoustique:

autre

volume:

114 dB

mode de pose:

montage en saillie

consommation d'électricité:

0.06 A

puissance:

1 W

source lumineuse:

LED

type de signal optique:

autre

type de générateur de signal acoustique:

autre

couleur du boîtier/corps:

noir

indice de protection (IP):

IP65

pour Ex-Zone gaz:

sans

pour poussière Ex-Zone:

sans

compatible selon EN 54-23:

Non

adapté à un montage en applique:

Oui

adapté à un montage au plafond:

Oui

compatible avec Apple HomeKit:

Non

compatible avec Google Assistant:

Non

compatible avec Amazon Alexa:

Non

compatible IFTTT:

Non

Combiné Feu EVS & Sirène 114dB - Série 144 - 230VAC - Rouge - Mural / Séquences d'effets aléatoires évitant le phénomène d'accoutumance - 32 sons

Un produit WERMA

Découvrez toute la gamme WERMA