WERMA - Combiné Feu fixe & Sirène 108dB - Série 430 - 10-48VAC/DC - Vert Montage à plat - 43020070

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
type de courant - AC/DC
couleur de calotte - vert
type de signal acoustique - autre
volume - 108 dB
mode de pose - montage en saillie
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4049787025970
Réf. Sonepar
04541702597
Réf. Fournisseur
43020070
Marque
WERMA
type de courant:
AC/DC
couleur de calotte:
vert
type de signal acoustique:
autre
volume:
108 dB
mode de pose:
montage en saillie
consommation d'électricité:
1.28 A
source lumineuse:
LED
type de signal optique:
lumière continue
couleur du boîtier/corps:
noir
indice de protection (IP):
IP65


