🚴‍♂️En raison du passage du Tour de France, des livraisons peuvent ponctuellement être perturbées sur certaines zones.

Page d'accueil

WERMA - Combiné Feu fixe & trompe 108dB - Série 434 - 115-230VAC - Rouge - Mural - 43410060

WERMA SARL
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • tension nominale (Un) - 115...230 V

  • type de courant - AC

  • couleur de calotte - rouge

  • type de signal acoustique - tonalité continue

  • volume - 108 dB

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4049787026892

Réf. Sonepar

04541702689

Réf. Fournisseur

43410060

Marque

WERMA

tension nominale (Un):

115...230 V

type de courant:

AC

couleur de calotte:

rouge

type de signal acoustique:

tonalité continue

volume:

108 dB

mode de pose:

montage en saillie

consommation d'électricité:

0.11 A

source lumineuse:

LED

type de signal optique:

lumière continue

type de générateur de signal acoustique:

autre

couleur du boîtier/corps:

gris

indice de protection (IP):

IP65

Degré de protection (NEMA):

12

pour Ex-Zone gaz:

sans

pour poussière Ex-Zone:

sans

fréquence du signal sonore:

110...110 kHz

compatible selon EN 54-23:

Non

adapté à un montage en applique:

Oui

adapté à un montage au plafond:

Oui

compatible avec Apple HomeKit:

Non

compatible avec Google Assistant:

Non

compatible avec Amazon Alexa:

Non

compatible IFTTT:

Non

Combiné Feu fixe & trompe 108dB - Série 434 - 115-230VAC - Rouge - Mural / Trompe sans entretien à longue durée de vie - Feu et son peuvent être déclenchés séparément

Les Atouts de la gamme:

Trompe sans entretien d'une durée de vie maximum de 5.000 heuresLa sirène et le feu peuvent fonctionner séparément ou simultanémentRéglage du niveau sonore en fonction de l'applicationEquerre intégrée pour un montage mural simple sans accessoires supplémentaires

Un produit WERMA

Découvrez toute la gamme WERMA