WERMA - Combiné Feu fixe & trompe 98dB - Série 424 - 24VAC/DC - Orange - Mural - 42432075

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
tension nominale (Un) - 24...24 V
type de courant - AC/DC
couleur de calotte - jaune
type de signal acoustique - tonalité continue
volume - 98 dB
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4049787006689
Réf. Sonepar
04541700668
Réf. Fournisseur
42432075
Marque
WERMA
tension nominale (Un):
24...24 V
type de courant:
AC/DC
couleur de calotte:
jaune
type de signal acoustique:
tonalité continue
volume:
98 dB
mode de pose:
montage en saillie
consommation d'électricité:
0.08 A
source lumineuse:
LED
type de signal optique:
lumière continue
type de générateur de signal acoustique:
autre
couleur du boîtier/corps:
gris
indice de protection (IP):
IP65
pour Ex-Zone gaz:
sans
pour poussière Ex-Zone:
sans
fréquence du signal sonore:
110...110 kHz
compatible selon EN 54-23:
Non
adapté à un montage en applique:
Oui
adapté à un montage au plafond:
Oui
compatible avec Apple HomeKit:
Non
pays de fabrication:
ALLEMAGNE REPUBLIQUE FEDERALE
compatible avec Amazon Alexa:
Non
compatible IFTTT:
Non
Un produit WERMA
Découvrez toute la gamme WERMA


