WERMA - Combiné Feu flash & Sirène 114dB - Série 144 - 115VAC - Orange - Mural - 44430067

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
tension nominale (Un) - 115...115 V
type de courant - AC
couleur de calotte - jaune
type de signal acoustique - autre
volume - 114 dB
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4049787020234
Réf. Sonepar
04541702023
Réf. Fournisseur
44430067
Marque
WERMA
tension nominale (Un):
115...115 V
type de courant:
AC
couleur de calotte:
jaune
type de signal acoustique:
autre
volume:
114 dB
mode de pose:
montage en saillie
consommation d'électricité:
0.085 A
puissance:
2 W
source lumineuse:
LED
type de signal optique:
lumière flash
type de générateur de signal acoustique:
autre
couleur du boîtier/corps:
noir
indice de protection (IP):
IP65
pour Ex-Zone gaz:
sans
pour poussière Ex-Zone:
sans
compatible selon EN 54-23:
Non
adapté à un montage en applique:
Oui
adapté à un montage au plafond:
Oui
compatible avec Apple HomeKit:
Non
pays de fabrication:
ALLEMAGNE
compatible avec Amazon Alexa:
Non
compatible IFTTT:
Non
Quelques mots du fabricant :
Avec nos produits et nos solutions, nous contribuons à rendre les environnements de travail sûrs et efficaces. Depuis des années, nous définissons sans cesse les normes mondiales en matière de signalisation moderne et proposons des solutions intelligentes qui s'intègrent facilement et rapidement. Cela permet non seulement d'optimiser durablement les processus dans l'industrie et la logistique, mais aussi d'économiser du temps et de l'argent. C'est ce que nous entendons par « Leading signals. Smart solutions
Un produit WERMA
Découvrez toute la gamme WERMA


