fin de vie

WERMA - Combiné Fixe/Flash/EVS 108dB - Série 431 - 115-230VAC - Bleu Montage à plat - 43151060

WERMA SARL
CopieCopie
WERMA - Combiné Fixe/Flash/EVS 108dB - Série 431 - 115-230VAC - Bleu Montage à plat

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • type de courant - AC

  • couleur de calotte - bleu

  • type de signal acoustique - autre

  • volume - 108 dB

  • mode de pose - montage en saillie

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4049787026335

Réf. Sonepar

04541702633

Réf. Fournisseur

43151060

Marque

WERMA

type de courant:

AC

couleur de calotte:

bleu

type de signal acoustique:

autre

volume:

108 dB

mode de pose:

montage en saillie

consommation d'électricité:

0.135 A

source lumineuse:

LED

type de signal optique:

autre

couleur du boîtier/corps:

noir

indice de protection (IP):

IP65

Combiné Fixe/Flash/EVS 108dB - Série 431 - 115-230VAC - Bleu Montage à plat / 32 tonalités réglables - Lumière et son à commande séparée p - Réglage du niveau sonore jusqu?à 108 dB