WERMA - Combiné Fixe/Flash/EVS 108dB - Série 431 - 24VAC/DC - Bleu - Montage à plat - 43151075

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
type de courant - AC/DC
couleur de calotte - bleu
type de signal acoustique - autre
volume - 108 dB
mode de pose - montage en saillie
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4049787026236
Réf. Sonepar
04541702623
Réf. Fournisseur
43151075
Marque
WERMA
type de courant:
AC/DC
couleur de calotte:
bleu
type de signal acoustique:
autre
volume:
108 dB
mode de pose:
montage en saillie
consommation d'électricité:
0.355 A
source lumineuse:
LED
type de signal optique:
autre
couleur du boîtier/corps:
noir
indice de protection (IP):
IP65


