En raison des incendies dans le Sud-Ouest, des retards de livraison sont susceptibles d’affecter la région. Nous vous prions de nous en excuser.

Page d'accueil

WERMA - Combiné Fixe/Flash/EVS 108dB - Série 433 - 10-48VAC/DC - Orange - Mural - 43330070

WERMA SARL
CopieCopie
WERMA - Combiné Fixe/Flash/EVS 108dB - Série 433 - 10-48VAC/DC - Orange - Mural

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • tension nominale (Un) - 10...48 V

  • type de courant - AC/DC

  • couleur de calotte - jaune

  • type de signal acoustique - autre

  • volume - 108 dB

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4049787026564

Réf. Sonepar

04541702656

Réf. Fournisseur

43330070

Marque

WERMA

tension nominale (Un):

10...48 V

type de courant:

AC/DC

couleur de calotte:

jaune

type de signal acoustique:

autre

volume:

108 dB

mode de pose:

montage en saillie

consommation d'électricité:

0.001 A

source lumineuse:

LED

type de signal optique:

autre

type de générateur de signal acoustique:

autre

couleur du boîtier/corps:

gris

indice de protection (IP):

IP65

Degré de protection (NEMA):

12

pour Ex-Zone gaz:

sans

pour poussière Ex-Zone:

sans

compatible selon EN 54-23:

Non

adapté à un montage en applique:

Oui

adapté à un montage au plafond:

Oui

compatible avec Apple HomeKit:

Non

compatible avec Google Assistant:

Non

compatible avec Amazon Alexa:

Non

compatible IFTTT:

Non

Combiné Fixe/Flash/EVS 108dB - Série 433 - 10-48VAC/DC - Orange - Mural / 32 tonalités réglables - Lumière et son à commande séparée - Réglage du niveau sonore jusqu?à 108 dB

Un produit WERMA

Découvrez toute la gamme WERMA