WERMA - Combiné Fixe/Flash/EVS 108dB - Série 433 - 24VAC/DC - Bleu - Mural - 43350075

WERMA SARL
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • tension nominale (Un) - 24...24 V

  • type de courant - AC/DC

  • couleur de calotte - bleu

  • type de signal acoustique - autre

  • volume - 108 dB

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4049787026595

Réf. Sonepar

04541702659

Réf. Fournisseur

43350075

Marque

WERMA

tension nominale (Un):

24...24 V

type de courant:

AC/DC

couleur de calotte:

bleu

type de signal acoustique:

autre

volume:

108 dB

mode de pose:

montage en saillie

consommation d'électricité:

0.54 A

puissance:

1 W

source lumineuse:

LED

type de signal optique:

autre

type de générateur de signal acoustique:

autre

couleur du boîtier/corps:

gris

indice de protection (IP):

IP65

Degré de protection (NEMA):

12

pour Ex-Zone gaz:

sans

pour poussière Ex-Zone:

sans

compatible selon EN 54-23:

Non

adapté à un montage en applique:

Oui

adapté à un montage au plafond:

Oui

pays de fabrication:

ALLEMAGNE

compatible avec Google Assistant:

Non

compatible avec Amazon Alexa:

Non

compatible IFTTT:

Non

Combiné Fixe/Flash/EVS 108dB - Série 433 - 24VAC/DC - Bleu - Mural / 32 tonalités réglables - Lumière et son à commande séparée - Réglage du niveau sonore jusqu’à 108 dB

Quelques mots du fabricant :

Avec nos produits et nos solutions, nous contribuons à rendre les environnements de travail sûrs et efficaces. Depuis des années, nous définissons sans cesse les normes mondiales en matière de signalisation moderne et proposons des solutions intelligentes qui s'intègrent facilement et rapidement. Cela permet non seulement d'optimiser durablement les processus dans l'industrie et la logistique, mais aussi d'économiser du temps et de l'argent. C'est ce que nous entendons par « Leading signals. Smart solutions

Un produit WERMA

Découvrez toute la gamme WERMA