Non retournable

WERMA - Combiné Fixe/flash/EVS Trompe 108dB - Série 435 - 10-48VAC/DC - Orange - Mural - 43530070

WERMA SARL
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • tension nominale (Un) - 10...48 V

  • type de courant - AC

  • couleur de calotte - jaune

  • type de signal acoustique - tonalité continue

  • volume - 108 dB

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4049787027011

Réf. Sonepar

04541702701

Réf. Fournisseur

43530070

Marque

WERMA

tension nominale (Un):

10...48 V

type de courant:

AC

couleur de calotte:

jaune

type de signal acoustique:

tonalité continue

volume:

108 dB

mode de pose:

montage en saillie

consommation d'électricité:

0.91 A

source lumineuse:

LED

type de signal optique:

autre

type de générateur de signal acoustique:

autre

couleur du boîtier/corps:

gris

indice de protection (IP):

IP65

Degré de protection (NEMA):

12

pour Ex-Zone gaz:

sans

pour poussière Ex-Zone:

sans

fréquence du signal sonore:

110...110 kHz

compatible selon EN 54-23:

Non

adapté à un montage en applique:

Oui

adapté à un montage au plafond:

Oui

pays de fabrication:

ALLEMAGNE

compatible avec Google Assistant:

Non

compatible avec Amazon Alexa:

Non

compatible IFTTT:

Non

Combiné Fixe/flash/EVS Trompe 108dB - Série 435 - 10-48VAC/DC - Orange - Mural / Trompe sans entretien à longue durée de vie - Feu et son peuvent être déclenchés séparément

Quelques mots du fabricant :

Avec nos produits et nos solutions, nous contribuons à rendre les environnements de travail sûrs et efficaces. Depuis des années, nous définissons sans cesse les normes mondiales en matière de signalisation moderne et proposons des solutions intelligentes qui s'intègrent facilement et rapidement. Cela permet non seulement d'optimiser durablement les processus dans l'industrie et la logistique, mais aussi d'économiser du temps et de l'argent. C'est ce que nous entendons par « Leading signals. Smart solutions

Un produit WERMA

Découvrez toute la gamme WERMA