WERMA - Combiné Flash xénon & sirène 110dB - Série 441 - 115-230VAC - Orange - Mural - 44113068

WERMA SARL
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • tension nominale (Un) - 230...230 V

  • type de courant - AC

  • couleur de calotte - jaune

  • type de signal acoustique - autre

  • volume - 110 dB

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4049787006467

Réf. Sonepar

04541700646

Réf. Fournisseur

44113068

Marque

WERMA

tension nominale (Un):

230...230 V

type de courant:

AC

couleur de calotte:

jaune

type de signal acoustique:

autre

volume:

110 dB

mode de pose:

montage en saillie

consommation d'électricité:

0.035 A

puissance:

2 W

source lumineuse:

xénon

type de signal optique:

lumière flash

type de générateur de signal acoustique:

autre

couleur du boîtier/corps:

gris

indice de protection (IP):

IP66

pour Ex-Zone gaz:

sans

pour poussière Ex-Zone:

sans

compatible selon EN 54-23:

Non

adapté à un montage en applique:

Oui

adapté à un montage au plafond:

Oui

compatible avec Apple HomeKit:

Non

pays de fabrication:

ROYAUME-UNI

compatible avec Amazon Alexa:

Non

compatible IFTTT:

Non

Combiné Flash xénon & sirène 110dB - Série 441 - 115-230VAC - Orange - Mural / 32 sons pour toutes les applications - Puissance sonore réglable - signal optique et acoustique déclenchable séparément

Un produit WERMA

Découvrez toute la gamme WERMA