En raison des incendies dans le Sud-Ouest, des retards de livraison sont susceptibles d’affecter la région. Nous vous prions de nous en excuser.

Page d'accueil

WERMA - Combiné Flash xénon & sirène 110dB - Série 441 - 9-60VDC - Rouge - Mural - 44101055

WERMA SARL
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • tension nominale (Un) - 9...60 V

  • type de courant - DC

  • couleur de calotte - rouge

  • type de signal acoustique - autre

  • volume - 110 dB

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4049787006535

Réf. Sonepar

04541700653

Réf. Fournisseur

44101055

Marque

WERMA

tension nominale (Un):

9...60 V

type de courant:

DC

couleur de calotte:

rouge

type de signal acoustique:

autre

volume:

110 dB

mode de pose:

montage en saillie

consommation d'électricité:

0.23 A

puissance:

2 W

source lumineuse:

xénon

type de signal optique:

lumière flash

type de générateur de signal acoustique:

autre

couleur du boîtier/corps:

rouge

indice de protection (IP):

IP66

pour Ex-Zone gaz:

sans

pour poussière Ex-Zone:

sans

fréquence du signal sonore:

4...4 kHz

compatible selon EN 54-23:

Non

adapté à un montage en applique:

Oui

adapté à un montage au plafond:

Oui

compatible avec Apple HomeKit:

Non

compatible avec Google Assistant:

Non

compatible avec Amazon Alexa:

Non

compatible IFTTT:

Non

Combiné Flash xénon & sirène 110dB - Série 441 - 9-60VDC - Rouge - Mural / 32 sons pour toutes les applications - Puissance sonore réglable - signal optique et acoustique déclenchable séparément

Les Atouts de la gamme:

32 sons pour toutes les applicationsPuissance sonore réglable en fonction des applications jusqu'à 110 dB2 sons peuvent être commandés à distanceSignal optique et sonore peuvent être déclenchés séparément pour une signalisation à deux étages

Un produit WERMA

Découvrez toute la gamme WERMA