WERMA - Combiné Flash xénon & sirène 120dB - Série 442 - 115-230VAC - Rouge - Mural - 44201068

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
tension nominale (Un) - 115...230 V
type de courant - AC
couleur de calotte - rouge
type de signal acoustique - autre
volume - 120 dB
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4049787006443
Réf. Sonepar
04541700644
Réf. Fournisseur
44201068
Marque
WERMA
tension nominale (Un):
115...230 V
type de courant:
AC
couleur de calotte:
rouge
type de signal acoustique:
autre
volume:
120 dB
mode de pose:
montage en saillie
consommation d'électricité:
0.08 A
puissance:
35 W
source lumineuse:
xénon
type de signal optique:
lumière flash
type de générateur de signal acoustique:
autre
couleur du boîtier/corps:
rouge
indice de protection (IP):
IP66
pour Ex-Zone gaz:
sans
pour poussière Ex-Zone:
sans
compatible selon EN 54-23:
Non
adapté à un montage en applique:
Oui
adapté à un montage au plafond:
Oui
compatible avec Apple HomeKit:
Non
pays de fabrication:
ROYAUME-UNI
compatible avec Amazon Alexa:
Non
compatible IFTTT:
Non
Un produit WERMA
Découvrez toute la gamme WERMA


