En raison des incendies dans le Sud-Ouest, des retards de livraison sont susceptibles d’affecter la région. Nous vous prions de nous en excuser.

Page d'accueil

WERMA - Combiné Flash xénon & sirène 120dB - Série 442 - 18-30VDC - Rouge - Mural - 44211055

WERMA SARL
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • tension nominale (Un) - 18...30 V

  • type de courant - DC

  • couleur de calotte - rouge

  • type de signal acoustique - autre

  • volume - 120 dB

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4049787006412

Réf. Sonepar

04541700641

Réf. Fournisseur

44211055

Marque

WERMA

tension nominale (Un):

18...30 V

type de courant:

DC

couleur de calotte:

rouge

type de signal acoustique:

autre

volume:

120 dB

mode de pose:

montage en saillie

consommation d'électricité:

0.45 A

puissance:

35 W

source lumineuse:

xénon

type de signal optique:

lumière flash

type de générateur de signal acoustique:

autre

couleur du boîtier/corps:

gris

indice de protection (IP):

IP66

pour Ex-Zone gaz:

sans

pour poussière Ex-Zone:

sans

compatible selon EN 54-23:

Non

adapté à un montage en applique:

Oui

adapté à un montage au plafond:

Oui

compatible avec Apple HomeKit:

Non

compatible avec Google Assistant:

Non

compatible avec Amazon Alexa:

Non

compatible IFTTT:

Non

Combiné Flash xénon & sirène 120dB - Série 442 - 18-30VDC - Rouge - Mural / 42 sons au choix - 4 fréquences d'éclairs au choix - Puissance sonore réglable

Un produit WERMA

Découvrez toute la gamme WERMA