WERMA - deSIGN 42 - Colonne lumineuse monobloc - Fixe - 24VDC - Vert/Orange/Rouge - 69400055

WERMA SARL
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • nombre d'éléments de colonne de signalisation - 3

  • indice de protection (IP) - IP65

  • fonction flash - Non

  • fonction lumière continue - Oui

  • fonction gyrophare - Non

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4049787017838

Réf. Sonepar

04541701783

Réf. Fournisseur

69400055

Marque

WERMA

nombre d'éléments de colonne de signalisation:

3

indice de protection (IP):

IP65

fonction flash:

Non

fonction lumière continue:

Oui

fonction gyrophare:

Non

fonction acoustique:

Non

diamètre externe:

42 mm

couleur lumière 1:

vert

couleur lumière 2:

jaune

couleur lumière 3:

rouge

type de tension de fonctionnement:

DC

tension de fonctionnement CA 50 Hz:

24...24 V

tension de fonctionnement CA 60 Hz:

24...24 V

tension de fonctionnement CC:

24...24 V

hauteur:

260 mm

largeur:

42 mm

profondeur:

42 mm

pays de fabrication:

ALLEMAGNE REPUBLIQUE FEDERALE

deSIGN 42 - Colonne lumineuse monobloc - Fixe - 24VDC - Vert/Orange/Rouge / Colonne lumineuse robuste avec boîtier en acier inoxydable de grande qualité - Une signalisation efficace

Un produit WERMA

Découvrez toute la gamme WERMA