WERMA - Élément de raccordement RM 12-230VAC/DC - 84008500

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
type de raccordement du circuit auxiliaire - raccordement à vis
montage de tube possible - Non
montage sur équerre possible - Oui
montage au sol - Oui
couleur - noir
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4049787013267
Réf. Sonepar
04541701326
Réf. Fournisseur
84008500
Marque
WERMA
type de raccordement du circuit auxiliaire:
raccordement à vis
montage de tube possible:
Non
montage sur équerre possible:
Oui
montage au sol:
Oui
couleur:
noir
adapté à l'interface AS:
Non
pays de fabrication:
ALLEMAGNE REPUBLIQUE FEDERALE
Un produit WERMA
Découvrez toute la gamme WERMA


