Non retournable

WERMA - Élément feu permanent 12-230VAC/DC - 84630000

WERMA SARL
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • fonction - lumière continue

  • couleur - jaune

  • type de tension - AC/DC

  • diamètre externe - 52 mm

  • source lumineuse - sans

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4049787012116

Réf. Sonepar

04541701211

Réf. Fournisseur

84630000

Marque

WERMA

fonction:

lumière continue

couleur:

jaune

type de tension:

AC/DC

diamètre externe:

52 mm

source lumineuse:

sans

indice de protection (IP):

IP54

Degré de protection (NEMA):

12

pays de fabrication:

ALLEMAGNE

Élément feu permanent 12-230VAC/DC

Quelques mots du fabricant :

Avec nos produits et nos solutions, nous contribuons à rendre les environnements de travail sûrs et efficaces. Depuis des années, nous définissons sans cesse les normes mondiales en matière de signalisation moderne et proposons des solutions intelligentes qui s'intègrent facilement et rapidement. Cela permet non seulement d'optimiser durablement les processus dans l'industrie et la logistique, mais aussi d'économiser du temps et de l'argent. C'est ce que nous entendons par « Leading signals. Smart solutions

Un produit WERMA

Découvrez toute la gamme WERMA