WERMA - Élément feu permanent 12-230VAC/DC - 84620000

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
fonction - lumière continue
couleur - vert
type de tension - AC/DC
diamètre externe - 52 mm
source lumineuse - lampe à incandescence/LED
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4049787012123
Réf. Sonepar
04541701212
Réf. Fournisseur
84620000
Marque
WERMA
fonction:
lumière continue
couleur:
vert
type de tension:
AC/DC
diamètre externe:
52 mm
source lumineuse:
lampe à incandescence/LED
indice de protection (IP):
IP54
Degré de protection (NEMA):
12
pays de fabrication:
ALLEMAGNE
Quelques mots du fabricant :
Avec nos produits et nos solutions, nous contribuons à rendre les environnements de travail sûrs et efficaces. Depuis des années, nous définissons sans cesse les normes mondiales en matière de signalisation moderne et proposons des solutions intelligentes qui s'intègrent facilement et rapidement. Cela permet non seulement d'optimiser durablement les processus dans l'industrie et la logistique, mais aussi d'économiser du temps et de l'argent. C'est ce que nous entendons par « Leading signals. Smart solutions
Un produit WERMA
Découvrez toute la gamme WERMA


