WERMA - Élément feu permanent 12-230VAC/DC - 84610000

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
fonction - lumière continue
couleur - rouge
type de tension - AC/DC
diamètre externe - 52 mm
source lumineuse - lampe à incandescence/LED
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4049787012130
Réf. Sonepar
04541701213
Réf. Fournisseur
84610000
Marque
WERMA
fonction:
lumière continue
couleur:
rouge
type de tension:
AC/DC
diamètre externe:
52 mm
source lumineuse:
lampe à incandescence/LED
indice de protection (IP):
IP54
Degré de protection (NEMA):
12
pays de fabrication:
ALLEMAGNE REPUBLIQUE FEDERALE
Un produit WERMA
Découvrez toute la gamme WERMA


