WERMA - Élément feu permanent 12-230VAC/DC - 84050000

WERMA SARL
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • fonction - lumière continue

  • couleur - bleu

  • tension de fonctionnement CA 50 Hz - 12...240 V

  • tension de fonctionnement CC - 12...240 V

  • type de tension - AC/DC

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4049787013212

Réf. Sonepar

04541701321

Réf. Fournisseur

84050000

Marque

WERMA

fonction:

lumière continue

couleur:

bleu

tension de fonctionnement CA 50 Hz:

12...240 V

tension de fonctionnement CC:

12...240 V

type de tension:

AC/DC

diamètre externe:

70 mm

tension de fonctionnement CA 60 Hz:

12...240 V

source lumineuse:

lampe à incandescence/LED

indice de protection (IP):

IP54

Degré de protection (NEMA):

12

pays de fabrication:

ALLEMAGNE REPUBLIQUE FEDERALE

Élément feu permanent 12-230VAC/DC

Un produit WERMA

Découvrez toute la gamme WERMA