WERMA - Élément ronfleur contin/pulsé 115VAC BK - 84411867

WERMA SARL
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • fonction - tonalité continue/tonalité intermittente

  • diamètre externe - 70 mm

  • couleur - noir

  • tension de fonctionnement CA 50 Hz - 115...115 V

  • tension de fonctionnement CC - 115...115 V

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4049787012239

Réf. Sonepar

04541701223

Réf. Fournisseur

84411867

Marque

WERMA

fonction:

tonalité continue/tonalité intermittente

diamètre externe:

70 mm

couleur:

noir

tension de fonctionnement CA 50 Hz:

115...115 V

tension de fonctionnement CC:

115...115 V

tension de fonctionnement CA 60 Hz:

115...115 V

type de tension:

AC

son ajustable:

Non

indice de protection (IP):

IP54

Degré de protection (NEMA):

12

volume:

85 dB

pays de fabrication:

ALLEMAGNE REPUBLIQUE FEDERALE

Élément ronfleur contin/pulsé 115VAC BK

Un produit WERMA

Découvrez toute la gamme WERMA