Information livraison : en raison d’événements météorologiques exceptionnels, certaines livraisons dans le Gard (30), l’Hérault (34) et les départements limitrophes peuvent être retardées. Nous mettons tout en œuvre pour limiter les impacts et vous remercions de votre compréhension.

Page d'accueil

WERMA - Élément sirène 7 sons 230VAC/DC BK - 84484055

WERMA SARL
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • fonction - autre

  • diamètre externe - 70 mm

  • couleur - noir

  • tension de fonctionnement CA 50 Hz - 24...24 V

  • tension de fonctionnement CC - 24...24 V

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4049787012161

Réf. Sonepar

04541701216

Réf. Fournisseur

84484055

Marque

WERMA

fonction:

autre

diamètre externe:

70 mm

couleur:

noir

tension de fonctionnement CA 50 Hz:

24...24 V

tension de fonctionnement CC:

24...24 V

tension de fonctionnement CA 60 Hz:

24...24 V

type de tension:

DC

son ajustable:

Oui

indice de protection (IP):

IP54

Degré de protection (NEMA):

12

volume:

88 dB

pays de fabrication:

ALLEMAGNE REPUBLIQUE FEDERALE

Élément sirène 7 sons 230VAC/DC BK

Un produit WERMA

Découvrez toute la gamme WERMA